Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
Hypersil™ Preparative BDS Phenyl HPLC Columns
Hypersil™ Preparative BDS Phenyl HPLC Columns
Supplier:  Thermo Scientific
Certificates
Hypersil™ Preparative BDS Phenyl HPLC Columns
Supplier:  Thermo Scientific

Specifications

  • Catalog No:
  • 76331-176
  • 76331-178
  • 76330-974
  • 76331-172
  • 76331-174
  • 76330-970
  • 76331-168
  • 76330-972
  • 76331-170
  • 76330-966
  • 76330-968
  • 76331-166
  • 76330-942
  • 76331-184
  • 76330-944
  • 76330-938
  • 76331-180
  • 76330-940
  • 76331-182
  • 76330-956
  • 76330-958
  • 76330-952
  • 76330-954
  • 76330-948
  • 76331-190
  • 76331-186
  • 76330-946
  • 76331-188
  • 76330-964
  • 76331-162
  • 76331-164
  • 76330-960
  • 76330-962
  • 76331-160
  • Description:
  • Standard
  • Standard
  • Guard ⅛"
  • Standard
  • Standard
  • XtendedLife
  • Standard
  • Guard ⅛"
  • Standard
  • XtendedLife
  • XtendedLife
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • Standard
  • XtendedLife
  • XtendedLife
  • Guard ¹⁄₁₆"
  • Guard ¹⁄₁₆"
  • Guard column
  • Standard
  • Standard
  • Guard column
  • Standard
  • XtendedLife
  • Standard
  • Standard
  • XtendedLife
  • XtendedLife
  • Standard
  • Carbon load:
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • 5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 295 bar (4300 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 140 bar (2000 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 240 bar (3500 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 140 bar (2000 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 240 bar (3500 psi)
  • 240 bar (3500 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 140 bar (2000 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 295 bar (4300 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 140 bar (2000 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • 240 bar (3500 psi)
  • 152 bar (2200 psi)
  • 400 bar (5800 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • 185 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • 60 °C
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11

Specifications

Frequently Bought Together