Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Transfer Tubing, Premo Flex®, Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Premo Flex®, Avantor®
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Premo Flex®, Avantor®
Supplier:  VWR International

Specifications

  • Model:
  • 95953-07
  • 95953-01
  • 95953-05
  • 95953-03
  • Bend radius:
  • 203.2 mm (8")
  • 50.8 mm (2")
  • 127 mm (5")
  • 101.6 mm (4")
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • 15.2 m (50 ft.)
  • 30.5 m (100 ft.)
  • Max. pressure:
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • Max. temperature:
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • Min. temperature:
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • –28 °C (–20 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Working pressure:
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • Weight per ft.:
  • 0.24 kg (0.54 lbs.)
  • 0.04 kg (0.09 lbs.)
  • 0.16 kg (0.36 lbs.)
  • 0.1 kg (0.22 lbs.)

Specifications

Frequently Bought Together