Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
 
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
 
undefined
Masterflex® Transfer Tubing Spool, Platinum-Cured Silicone, Avantor®
 

 

  • Model:
  • 98906-06
  • 98906-12
  • 98906-04
  • 98906-02
  • 98906-10
  • 98906-08
  • 98906-00
  • Clarity:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 91.4 m (300 ft.)
  • 91.4 m (300 ft.)
  • 91.4 m (300 ft.)
  • 152 m (500 ft.)
  • 91.4 m (300 ft.)
  • 91.4 m (300 ft.)
  • 152 m (500 ft.)
  • Max. pressure:
  • 0.9 bar (13 psi)
  • 0.8 bar (12 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1.03 bar (15 psi)
  • 0.7 bar (10 psi)
  • 2.1 bar (30 psi)
  • Max. temperature:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • Min. temperature:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Working pressure:
  • 0.9 bar (13 psi)
  • 0.8 bar (12 psi)
  • 1.4 bar (20 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 1.03 bar (15 psi)
  • 0.7 bar (10 psi)
  • 2.1 bar (30 psi)

 

Frequently Bought Together