Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® Pump Tubing, Gore™ STA-PURE™ PFL-Series, Avantor®
Masterflex® I/P® Pump Tubing, Gore™ STA-PURE™ PFL-Series, Avantor®
Supplier:  VWR International
Certificates
undefined
Masterflex® I/P® Pump Tubing, Gore™ STA-PURE™ PFL-Series, Avantor®
Supplier:  VWR International
Certificates

Specifications

  • Model:
  • 96242-73
  • 96242-26
  • 96242-88
  • 96242-89
  • 96242-82
  • Length per pack:
  • 0.6 m (2 ft.)
  • 0.6 m (2 ft.)
  • 0.6096 m (2 ft.)
  • 0.6096 m (2 ft.)
  • 0.6 m (2 ft.)
  • Max. pressure:
  • 4.1 bar (60 psi)
  • 4.1 bar (60 psi)
  • 4.1 bar (60 psi)
  • 4.1 bar (60 psi)
  • 6.9 bar (100 psi)
  • Min. temperature:
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • Max. temperature:
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Max. vacuum:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 510 mm Hg (20" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation:
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Autoclave, SIP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Suction lift H₂O:
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 8.8 m (29 ft.)
  • 7 m (23 ft.)
  • Warranty:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box

Specifications

Related Information

Frequently Bought Together