Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical, HPLC/UHPLC Columns, 3 µm
Supplier:  Avantor
   Sustainable Options Available

Specifications

  • Catalog No:
  • 76393-158
  • 76393-162
  • 76393-118
  • 76393-116
  • 76393-122
  • 76393-164
  • 76393-120
  • 76393-146
  • 76382-634
  • 76382-632
  • 76393-150
  • 76393-148
  • 76382-638
  • 76393-176
  • 76382-636
  • 76393-136
  • 76393-134
  • 76393-138
  • 76393-144
  • 76393-142
  • 76393-166
  • 76393-180
  • 76393-132
  • 76393-130
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

Specifications

Frequently Bought Together