Order Entry
Canada
ContactUsLinkComponent
 
Avantor® ACE® Excel® C18, Analytical UHPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
    
 
undefined
Avantor® ACE® Excel® C18, Analytical UHPLC Columns, 3 µm
 :  Avantor
    

 

  • Catalog No:
  • 76393-114
  • 76393-112
  • 76393-160
  • 76393-298
  • 76382-628
  • 76393-174
  • 76393-294
  • 76393-100
  • 76393-366
  • 76393-364
  • 76393-104
  • 76393-102
  • 76393-236
  • 76393-234
  • 76393-232
  • 76393-128
  • 76393-088
  • 76393-178
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Carbon load:
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Environmental certification:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)

 

Guard cartridges, ACE UHPLC guard holder may be required

 

Frequently Bought Together