Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Maatcilinders

Maatcilinders

2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm
Catalog # KART1094CASE
Supplier:   KARTELL
Maatcilinders
Catalog # KART1094CASE
Supplier:  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders

2000 ml, 20 ml, 531 mm, 20 ± ml, 80 mm

Price
1 690,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 36 ST
Product Details & Documents

PP, zeer doorschijnend, hoog model.

  • Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
  • Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf

ISO 6706, BS 5404

Certifications: ISO 6706, BS 5404

Spécifications
  • Ø:
    80 mm
  • Capaciteit:
    2000 ml
  • Hoogte:
    531 mm
  • Seq:
    10
  • Indeling:
    20 ml
  • Tolerantie:
    20 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.