Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Maatcilinders

1000 ml, 10 ml, 439 mm, 10 ± ml, 66 mm
  KART1082CASE
 :   KARTELL
Maatcilinders
  KART1082CASE
 :  KARTELL
Maatcilinders
Maatcilinders

1000 ml, 10 ml, 439 mm, 10 ± ml, 66 mm

 
884,00 €
   
1 * 48 ST
 

PP, zeer doorschijnend, hoog model.

  • Met schenktuit en met vijfhoekige voet voor uitstekende stabiliteit
  • Waterafstotende wanden, absoluut geen meniscus, uitstekende chemische bestendigheid
  • Permanente en precieze schaalverdeling in reliëf

ISO 6706, BS 5404

Certifications: ISO 6706, BS 5404

 
  • Ø:
    66 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    439 mm
  • Seq:
    08
  • Indeling:
    10 ml
  • Tolerantie:
    10 ± ml