PTFE GC Ferrules
GC ferrule 6,35 mm, no hole, PTFE, — mm
Catalogus # SGEA2144XX
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ga naar:
Product Details & Documents
These GC ferrules are made from 100% PTFE. They are soft, completely inert, and have very low friction.
PTFE GC ferrules are hydrophobic and commonly used in liquid applications. They are rated upto upper temperature limit of 250 °C.
Specificaties
- Ø inw.:— mm
- Omschrijving:GC ferrule 6,35 mm, no hole
- Materiaal:PTFE
- Seq:21
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



