PTFE GC Ferrules
GC ferrule 6,35 mm, PTFE, 6,0 mm
Catalogus # SGEA214406
Leverancier: Trajan Scientific and Medical
Ga naar:
Product Details & Documents
These GC ferrules are made from 100% PTFE. They are soft, completely inert, and have very low friction.
PTFE GC ferrules are hydrophobic and commonly used in liquid applications. They are rated upto upper temperature limit of 250 °C.
Specificaties
- Ø inw.:6,0 mm
- Omschrijving:GC ferrule 6,35 mm
- Materiaal:PTFE
- Seq:18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



