Order Entry
Belgium
ContactUsLinkComponent
Masterflex® Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, 3/8" ID x 3/8" ID x 1/4" NPT(M); 10/PK
Masterflex® Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, 3/8" ID x 3/8" ID x 1/4" NPT(M); 10/PK
Catalogus # MFLX40610-75
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
CE certificate
undefined
Masterflex® Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, 3/8" ID x 3/8" ID x 1/4" NPT(M); 10/PK
Catalogus # MFLX40610-75
Leverancier:  Avantor Fluid Handling
CE certificate
  • Model:
  • 40610-75
  • 40610-74
  • 40610-85
  • 40610-77
  • 40610-86
  • 40610-72
  • 40610-78
  • 40610-73
  • 40610-79
  • 40610-76
  • 40610-88
  • 40640-81
  • 40640-78
  • 40640-75
  • 40610-83
  • 40610-82
  • 40640-73
  • 40610-87
  • 40624-09
  • Orifice dimensions:
  • 0,125"
  • 0,125"
  • 0,25"
  • 0,125"
  • 0,34375"
  • 0,125"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,34375"
  • 0,34375"
  • 0,78125"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,125"
  • 0,5625"
  • 0,34375"
  • 0,25"
  • 0,5625"
  • 0,25"
  • Sterilisatie:
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Garantie:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Momenteel aan het bekijken

Specificaties

Over dit artikel

Snelle en eenvoudige montage.

  • Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
  • Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
  • Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
  • Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
  • Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
  • Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
  • Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
  • Connection Type: 3/8" ID x 3/8" ID x 1/4" NPT(M)

Deze T-adapters helpen u bij het installeren van uw flexibele slangleidingen in stijvere leidingen met schroefdraad. Kies de maat en het materiaal die passen bij uw toepassingsbehoeften.

  • Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):
    ⅜"
  • Verbindingstype:
    Thread to Barb
  • Flow pattern:
    T
  • Omschrijving:
    Fitting, Natural Polypropylene, Tee, Hose Barb to Threaded Adapter, ⅜" ID × ⅜" ID × ¼" NPT(M); 10/PK
  • Seq:
    04
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    40610-75
  • Orifice dimensions:
    0,125"
  • Sterilisatie:
    Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Garantie:
    Out of box
  • VPE:
    10
  • Fitting material:
    Polypropylene
Frequently Bought Together