Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Handafwas, SURE®

Handafwas, SURE®

Handafwas, 2×5 L
Catalogus # 115-3100
   Duurzame materialen|Veiligere gezondheid van mens en milieu|Duurzame verpakking
Leverancier:   Diversey
Handafwas, SURE®
Catalogus # 115-3100
Leverancier:  Diversey
   Duurzame materialen|Veiligere gezondheid van mens en milieu|Duurzame verpakking
Handafwas, SURE®
Handafwas, SURE®

Handafwas, 2×5 L

Price
61,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2 Fl
Product Details & Documents

Geconcentreerd handafwasmiddel voor het reinigen van potten, pannen, serviesgoed, glas en alle afwasbare gebruiksvoorwerpen.

  • Geen geur- of kleurstoffen (vereiste EU Ecolabel)
  • Minder schuimvorming (geschikt voor voorweken voor machinaal vaatwassen)
  • Bevat plantaardige ingrediënten uit hernieuwbare bronnen
  • D ontleed door natuurlijke processen
  • Geen classificaties voor milieugevaren, geen veiligheidswaarschuwingen voor de gebruiker
  • Het product is niet geclassificeerd
  • Geconcentreerde formulering zorgt voor een uitstekende economie in gebruik
  • Streepvrij, gemakkelijk af te spoelen voor een glanzende finish
  • Flessen/blikjes geschikt voor recycling

SURE® handafwasmiddel maakt deel uit van een unieke reeks plantaardige reinigingsproducten die de professionele reinigingsresultaten leveren die u nodig hebt - terwijl ze veilig zijn voor mensen en vriendelijk voor het milieu. SURE® natuurlijke reinigingsproducten bieden veiligheid en duurzaamheid zonder concessies te doen aan de prestaties.

Certificeringen: OECD 301B test
EU Ecolabel (EU: NL/019/012)
De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, voldoen aan de vereisten van de EU-detergentenverordening, EC 648/2004

Documents

Specificaties
  • Omschrijving:
    Handafwas
  • Seq:
    02
  • Verpakt:
    2×5 L
  • Cat. No.:
    115-3100
  • Environmentally Preferable:
    Duurzame materialen|Veiligere gezondheid van mens en milieu|Duurzame verpakking
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.