Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Polyester filmtape 850

Polyester film tape with acrylic adhesive, helder, 66 m, 19 mm, 0,05 mm
Catalogus # MMMA850T19
Leverancier:   3M
Polyester filmtape 850
Catalogus # MMMA850T19
Leverancier:  3M
Polyester filmtape 850
Polyester filmtape 850

Polyester film tape with acrylic adhesive, helder, 66 m, 19 mm, 0,05 mm

Price
2 690,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 48 ROU
Product Details & Documents

3M™ polyester tape 850 is ontworpen voor lastoepassingen die een snelle hechting en een agressieve, permanente hechting vereisen. Gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder webverwerking, labelbescherming en markering.

  • Agressieve acrylkleefstof zorgt voor een snelle hechting en een uitstekende langdurige hechting bij lastoepassingen
  • Dunne, zeer sterke polyesterfilm voldoet aan lage schuifmaatvereisten en zal de meeste machineprocessen niet verstoren
  • De achterkant van polyester is bestand tegen scheuren en beschermt oppervlakken tegen schuren en ruw gebruik
  • Door de temperatuurbestendigheid kan tape presteren bij bewerkingen bij hoge temperaturen

3M™ polyesterfilmtape 850 is bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen, waardoor schade wordt verminderd en de output wordt verhoogd. Het biedt uitstekende scheur- en temperatuurbestendigheid, waardoor de duurzaamheid wordt verhoogd. Het biedt ook slijtvastheid die het oppervlak beschermt tegen ruwe behandeling. Het beschikt over een drukgevoelige acrylkleefstof voor helderheid en langdurig vasthouden. Verkrijgbaar in verschillende kleuren, waaronder een transparante optie die goed past bij webvoorraad.

Specificaties
  • Breedte:
    19 mm
  • Kleur:
    helder
  • Omschrijving:
    Polyester film tape with acrylic adhesive
  • Lengte:
    66 m
  • Seq:
    01
  • Dikte:
    0,05 mm