Cold resistant gloves, EDGE® 48-193
, 11, bruin, 265 - 290 mm
Catalogus # ANSE48-193/11
Leverancier: Ansell
Ga naar:
Product Details & Documents
Cold-resistant safety gloves, offering mechanical protection for heavy-duty applications.
- PVC coating repels water, oils and greases, besides providing good dexterity and pliability at low temperatures
- Provides a barrier against cold, oils, greases and abrasions
- Durable polyester liner keeps hands warm and dry
Recommended for: Outdoor winter use, maintenance, storing and transportation.
Certificeringen: EN 388:2016 (3121A), EN 511 (011); Cat. II
Specificaties
- Handschoenmaat:11
- Kleur:bruin
- Lengte:265 - 290 mm
- Seq:02
- Gepoederd/poedervrij:poedervrij
- Voeringmateriaal:Polyester
- Cat. No.:ANSE48-193/11
- Voor eenmalig gebruik/herbruikbaar:Herbruikbaar
- Latex/latexvrij:Latexvrij
- Manchetstijl:Veiligheidsmanchet
- Ambidexter/handspecifiek:Handspecifiek
- EN-norm:EN 388:2016 (3121A), EN 511 (011)
- Afwerking:Volledig gecoat, PVC bumpers
- Sterility:Non sterile
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



