Electronic crimping tools
Electronic crimper for 13 mm Flip Top / Flip Off caps
Catalogus # MANA735533
Leverancier: MACHEREY-NAGEL
Ga naar:
Product Details & Documents
These battery-powered electronic crimping tools are suitable for aluminium crimp and Flip Top / Flip Off caps (not suitable for 20 mm magnetic / bi-metal crimp caps).
- Mobile tools for consistent and reproducible crimping results
- Crimping pressure adjustable by the control unit on top of the tool
- Long lasting lithium ion cell batteries (full battery charge for several hundred vials, life time of battery >1500 charges)
Certificeringen: CE certificate of conformity along with one year warranty.
Documents
Brochure-Crimping-tools-EN.pdf Brochure-Vials-and-caps-EN.pdf
Aanvullende productdetails
Specificaties
- Omschrijving:Electronic crimper for 13 mm Flip Top / Flip Off caps
- Seq:03
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Rack for 2 electronic crimping tools
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Replacement battery 6,6 V, 8,6 Wh
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



