Cleanroom capuchons, Kimtech™ A5
Standard, wit, +
: Ansell
Deze capuchons zijn vervaardigd uit een luchtdoorlatende SMS-stof die aanvoelt als stof. Ze zijn beschikbaar in een standaardontwerp of met een geïntegreerd gelaatsmasker.
- More breathable than many other leading brands
- Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
- Pull-down ties in the back to assist in the gowning process
- No gaps between hood and mask ensures exhaled air is filtered
- Vacuum packed for added sterility assurance
Geschikt voor cleanrooms Klasse 100, ISO 5, M3,5.
Certifications: Type 6 [PB]; Cat. III
Packaging: Dubbel verpakt.
- Steriel:+
- Kleur:wit
- Omschrijving:Standard
- Seq:03
- Cat. No.:114-9642
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom
- Cleanroomklasse:100/ISO 5
Complementary Products
- KleurOmschrijvingConfectiemaatSterielSchoenmaat
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



