Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, wide neck, LDPE

Bottles, wide neck, LDPE

1000 ml, 65 mm, natuur
Catalogus # RIXIU3S0310100065
Bottles, wide neck, LDPE
Catalogus # RIXIU3S0310100065
Bottles, wide neck, LDPE
Bottles, wide neck, LDPE

1000 ml, 65 mm, natuur

Price
325,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 63 ST
Product Details & Documents

LDPE, natural, with screw caps.

  • Resistant to acids, alkalis and other chemicals
  • Temperature resistant: –20 to +70 °C

Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning.

Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904

Specificaties
  • Schroefdraad:
    65 mm
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Kleur:
    natuur
  • Seq:
    05