Vortexmengers, RX3 en ZX3
ZX3 vortex mixer package (includes ZX3 vortex mixer, stand for 19×1,5 ml Eppendorf microvials (444-737), customisable soft foam top (444-0741), small rubber support plate Ø 50 mm (444-0740) and mixing cup head (VELP10005195)
Catalogus # VELPSA202A0176
Leverancier: VELP SCIENTIFIC
Ga naar:
Product Details & Documents
Vortexmengers met epoxy gelakte behuizing van gegoten aluminium voor goede chemische bestendigheid. Vier voetjes geven stabiliteit op het werkblad. Keuze uit twee modellen.
- RX3 which operates in touch mode at a fixed vibration speed of 3000 min⁻¹
- ZX3 features two modes - manual or continuous, speed can be adjusted from 0 to 3000 min⁻¹
- The maximum vibration speed may be lower when adding on additional accessories (max. 800 min⁻¹), as high vibration speed may cause the sample to spill or the tube to fly out
Beschermingsklasse conform DIN EN 60259: IP 20
Certificeringen: Beschermingsklasse conform DIN EN 60259: IP 20
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
TDS Vortex mixers, ZX3 VELPF202A0176_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Omschrijving:ZX3 vortex mixer package (includes ZX3 vortex mixer, stand for 19×1,5 ml Eppendorf microvials (444-737), customisable soft foam top (444-0741), small rubber support plate Ø 50 mm (444-0740) and mixing cup head (VELP10005195)
- Seq:03
- Cat. No.:VELPSA202A0176
- Toerentalbereik:0 - 3000 min⁻¹
- Ingaand vermogen:15 W
- Schudbeweging:Orbital
- Model:ZX3 package with foam inserts
- b×d×h:150×165×130 mm
- Gewicht:2,7 kg
- Cirkelbeweging:4,5 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Insert van schuim voor 5 buizen Ø 16 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Insert van schuim, blanco zonder uitsparingenInsert van schuim, blanco zonder uitsparingen444-0741Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 30,20 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Insert van schuim voor 19 microcentrifugebuisjes van 1,5 mlInsert van schuim voor 19 microcentrifugebuisjes van 1,5 ml444-0737Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 38,70 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Insert voor microtiterplaat
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Large foam insert Ø 94 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Foam insert for 4 test tubes Ø 29 mm
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Mixing cup head
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Klein rubberen ondersteuningsplatform Ø 50 mmKlein rubberen ondersteuningsplatform Ø 50 mm444-0740Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 22,20 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



