Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Slangen, PTFE

Slangen, PTFE

3,17 mm, 1,58 mm, 6,35 mm
N° de catalogue BOHLS1810-39
Fournisseur:   Bohlender
Slangen, PTFE
N° de catalogue BOHLS1810-39
Fournisseur:  Bohlender
Slangen, PTFE
Slangen, PTFE

3,17 mm, 1,58 mm, 6,35 mm

Prix
37,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 m
Product Details & Documents

PTFE, wit, lichtdoorlatend.

  • Uitstekende chemische weerstand
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Bevatten geen extraheerbare stoffen en zijn fysiologisch neutraal en biocompatibel

Deze slangen worden gekenmerkt door hun niet-klevende oppervlak en voortreffelijke diëlektrische eigenschappen.

Temperature resistance: −200 to +260 °C

Documents

Spécifications
  • Buis ext.Ø:
    6,35 mm
  • Buis int.Ø:
    3,17 mm
  • Wanddikte:
    1,58 mm
  • Seq:
    36