Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, Roestvrij staal 316, 420 ml, 1500 mm, 25 mm
Catalogus # SAMP5035S-1500
Leverancier: Sampling Systems
Ga naar:
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specificaties
- Ø:25 mm
- Capaciteit:420 ml
- Omschrijving:Fluid sampler
- Lengte:1500 mm
- Materiaal:Roestvrij staal 316
- Seq:03
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Productinformatie
- Catalogus #Materiaal van borstelharenØ borstelkopTotale lengteBeschikbaarheidPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



