Toebehoren
Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
Catalogus # 734-2921
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
These polypropylene aseptic transfer screw caps prevents adventitious contamination in for microcarriers bottles during bioreactor loading.
- Chemically resistant and heat sealable flexible tubing
- Tubing length with connector 30" (76,2 cm)
- Disposable and sterile (10⁻⁶ SAL)
Verpakking: These caps are individually double bagged.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Omschrijving:Dop voor aseptische overdracht, PP, oranje, voor eenmalig gebruik, 48 mm, mannelijk luer-lock, voor 500 g microcarrier fles
- Cat. No.:734-2921
- Milieu certificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage



