Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Koelcirculator, PRO

Koelcirculator, PRO

RP 245 EC, −45...200 °C, ±0,05 K, 2,5 kW, 0,8 kW, 2,4 - 4,4 l, 300×430×675 mm
Catalogus # 461-0956
Leverancier:   LAUDA
Koelcirculator, PRO
Catalogus # 461-0956
Leverancier:  LAUDA
Koelcirculator, PRO
Koelcirculator, PRO

RP 245 EC, −45...200 °C, ±0,05 K, 2,5 kW, 0,8 kW, 2,4 - 4,4 l, 300×430×675 mm

Price
13 330,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

De PRO-koelcirculatoren zijn ideaal voor externe toepassingen waar snelle temperatuurveranderingen vereist zijn. Het koelvermogen van 0,6 tot 1,5 kW gecombineerd met een zeer klein vulvolume zorgt voor snelle temperatuurveranderingen.

  • Het touchscreen kan bediend worden met handschoenen aan
  • Het lage vulvolume gecombineerd met de Varioflex-pomp zorgt voor snelle temperatuurveranderingen
  • Base bedieningseenheid met één programma, 20 segmenten en Command Touch bedieningseenheid met 100 programma's, 50 segmenten
  • Met hellingsfunctie voor gemakkelijke berekening
  • Hybride koeling om de koelmachine met omgevingslucht of extra koelwater te koelen
  • Standaard USB- en Ethernet-interface

Alle apparaten gebruiken natuurlijke koelmiddelen en zijn voorzien van een druk- en aanzuigpomp. Een afneembaar bedieningspaneel maakt bediening op afstand mogelijk. Contrastrijk OLED-scherm voor Base bedieningseenheden en een groot 5,7" kleurentouchscreen (145 mm) met multi-touch bediening voor Command Touch bedieningseenheden, met timer- en aftelscherm.
Base bedieningseenheid heeft menunavigatie in gewone tekst en bediening via drukknoppen.
Command Touch bedieningseenheid heeft een wekelijkse timer en aftelfunctie, hellingsfuntie, individuele toegangsrechten voor maximaal 20 gebruikers en data logging, export naar een USB-stick.

Max. debiet/max. druk:
Pompdruk/-aanzuiging: 0,7/0,4 bar
Pompdebiet druk/aanzuiging: 22/20 L/min

Delivery information: Geleverd met 2 knelringen (13 mm) voor pompaansluiting en 2 knelringen (10 mm) met dopmoer G3/8 voor koelwateraansluiting.

Specificaties
  • Verwarmingsvermogen:
    2,5 kW
  • Temperatuurbereik:
    −45...200 °C
  • Capaciteit:
    2,4 - 4,4 l
  • Seq:
    016
  • b×d×h:
    300×430×675 mm
  • Koelvermogen:
    0,8 kW
  • Temp. stab.:
    ±0,05 K
  • Type:
    RP 245 EC
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.