Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Transporttrolleys

Transport trolley MSW 6×4/3, standard version, 3 shelves W×D: 600×400 mm, 700×500×895 mm, 3
  HUPF7504129
Transporttrolleys
  HUPF7504129
Transporttrolleys
Transporttrolleys

Transport trolley MSW 6×4/3, standard version, 3 shelves W×D: 600×400 mm, 700×500×895 mm, 3

 
758,00 €
   
1 * 1 ST
 

Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.

  • Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
  • Antistatische banden
  • Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden
 
  • Omschrijving:
    Transport trolley MSW 6×4/3, standard version, 3 shelves W×D: 600×400 mm
  • Seq:
    2
  • b×d×h:
    700×500×895 mm
  • Leggers:
    3
Accessories

 

  •  
    Omschrijving
     
     
  • HUPF0114502
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
       
    1 * 1 ST - 228,00 €