VWR® Basic, Overschoenen, Antislip
wit, U*, 170 mm, 410 mm
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze wegwerpoverschoenen zijn gemaakt van non-woven, gelamineerd PP-materiaal.
- Antislipzool
- Vrij van natuurlijk rubberlatex
- Verkrijgbaar in wit en blauw
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 60 g/m²
*Past altijd
Verpakking: 10 stuks per bundel, 10 bundels per zak, 3 zakken per doos.
Documents
CoC VWR Shoe covers, anti-skid Basic coc_VWRI113-8285_15220240 coc_VWRI113-8285_19120256 COC_VWRI113-8285_34520222 COC_VWRI113-8285_36020195
More
CoC VWR® Basic, Shoe Covers, Anti-Skid.pdf
Verklaring van overeenstemming
Food contact certificate F
Aanvullende productdetails
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product documentatie
Specificaties
- Schoenmaat:U*
- Kleur:wit
- Hoogte:170 mm
- Lengte:410 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



