Microhematocrietcapillairen, VITREX®
VITREX® Capillaries, Precal, K2 EDTA (purple), 75 mm, 1,50 mm, 1,02 mm
Catalog # MODU162313
Supplier: Vitrex Medical A/S
Jump to:
Product Details & Documents
Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.
- Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
- Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
- Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24 genummerde posities per paar, wat het gemakkelijk maakt om monsters te verzegelen en te vervoeren
- De gelijkmatige waslaag zorgt voor een gelijkmatige afdichting
Certifications: Conform DIN ISO 12 772.
Specifications
- Ø uitw.:1,50 mm
- Ø inw.:1,02 mm
- Omschrijving:VITREX® Capillaries, Precal, K2 EDTA (purple)
- Lengte:75 mm
- Seq:19
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- MODU140013Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)Log in for availability1 * 10 ST - 54,30 €
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



