Microhematocrietcapillairen, VITREX®
VITREX® Capillaries, lithium-heparinized (orange), 75 µl, 75 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
MODU161813LRIS
Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.
- Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
- Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
- Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24 genummerde posities per paar, wat het gemakkelijk maakt om monsters te verzegelen en te vervoeren
- De gelijkmatige waslaag zorgt voor een gelijkmatige afdichting
: Conform DIN ISO 12 772.
- Ø uitw.:1,55 mm
- Ø inw.:1,15 mm
- Omschrijving:VITREX® Capillaries, lithium-heparinized (orange), 75 µl
- Lengte:75 mm
- Seq:09



