Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Infuusflessen

Infuusflessen

met felskraag S 32 mm, 250 ml, -
Catalog # ALUG1000127
Supplier:   APG Europe
Infuusflessen
Catalog # ALUG1000127
Supplier:  APG Europe
Infuusflessen
Infuusflessen

met felskraag S 32 mm, 250 ml, -

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 48 ST
Product Details & Documents

Gemaakt van type 1 helder glas.

Met graduatie, met felskraag of schroefhals, zonder sluitingen.

Documents

Specifications
  • Schroefdraad:
    -
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Omschrijving:
    met felskraag S 32 mm
  • Seq:
    05
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 215-1989
    Schroefdoppen uit aluminium met opening zonder gummy-inlage, 24 mm Ø, voor flessen van 30 tot 100 ml
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 0,30 €