Wegwerppoederlansen, SteriWare®
Lansen voor vrij stromende poeders, HDPE, 170 ml, 830 mm
SAMP8064H-1000
Deze wegwerppoederlansen zijn ontworpen voor het nemen van dwarsdoorsnedemonsters door een bulkpoeder.
- Wegwerpartikelen – Er is geen reiniging nodig voor of na het nemen van monsters
- Geassembleerd en verpakt in een medische cleanroom
- BSE/TSE-vrij, volledige traceerbaarheid van batches
Geschikt voor industrieën zoals farmaceutica, voeding, chemie, cosmetica en biotechnologie.
: FDA, EU 10/2011 and EC 1935/2004. ATEX Zone -0119, 0, 1.
- Onderdompeldiepte:830 mm
- Capaciteit:170 ml
- Omschrijving:Lansen voor vrij stromende poeders
- Materiaal:HDPE
- Seq:09



