Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Simdos® Dosing Pump

Simdos® Dosing Pump

Dosing pump, for liquids, Simdos® 02 FT, 144 mm, 150 mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) , 93 mm
Catalogus # KNFAFEM1.02FT.18S
Leverancier:   KNF
Simdos® Dosing Pump
Catalogus # KNFAFEM1.02FT.18S
Leverancier:  KNF
Simdos® Dosing Pump
Simdos® Dosing Pump

Dosing pump, for liquids, Simdos® 02 FT, 144 mm, 150 mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) , 93 mm

Price
3 120,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Simple, user-friendly compact dosing pump.
Application: Metering liquids.

  • Groot scherm en intuïtieve interface met keuzemenu's, eenvoudige kalibratie
  • Enkelvoudige programmeerknop
  • Aanpasbaar aan vloeistofeigenschappen
  • Pompkop extern geplaatst voor betere bescherming van elektronische componenten
  • Zelfaanzuigend tot 3 mCE, kan drooglopen
  • Dosering van 1 tot 100 ml/min
  • Dosisreproduceerbaarheid ±1%
  • Vereenvoudigde doseringsprogrammering van 1 tot 1000 ml
  • Gedoseerd volume 1 tot 1000 ml
  • Maximale druk: 6 bar
  • Maximale viscositeit: 150 cS
  • Doorstroomsnelheid van 0,03 tot 100 ml/min
  • Drukkop 60 mWg, zuigkop respectievelijk 2 mWg en 3 mWg
  • Eenvoudige vervanging van het overdrachtsmembraan door activering van het onderhoudscommando in het besturingsprogramma
  • Ruimtebesparend

Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.

Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)

S version:
Manual control by rotary knob

RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option

Bestelinformatie: Available with pump head in different materials.

Specificaties
  • Omschrijving:
    Dosing pump, for liquids, Simdos® 02 FT
  • Hoogte:
    144 mm
  • Lengte:
    150 mm
  • Seq:
    11
  • Pompkop:
    PTFE (polytetrafluoroethylene)
  • Breedte:
    93 mm
  • Cat. No.:
    KNFAFEM1.02FT.18S
  • Debiet:
    20
  • Type:
    S-Version
  • Aansluiting:
    Hydraulic connection UNF 1/4"-28
  • Drukhoogte:
    60 mWs
  • Gedoseerd volume:
    30 µl - 999 ml
  • Herhaalfunctie:
    ±1 %
  • Toegestane omgevingstemperatuur:
    5...40 °C
  • Permanente vloeistoftemperatuur:
    5...80 °C
  • Gewicht:
    0,9 kg
  • Max. druk:
    6 bar
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Column fixture
    Column fixture
    KNFA160473
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 132,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Column fixture
    Column fixture
    KNFA160474
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 112,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • In-line filter FS 25 T PVDF mesh opening 70 µm SIMDOS® 10
    In-line filter FS 25 T PVDF mesh opening 70 µm SIMDOS® 10
    KNFA165211
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 65,40 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versions
    SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versions
    KNFA160186
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 223,00 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connector
    In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connector
    KNFA323625
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 82,60 €

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Kit pressure control valve JFDV 30 KTZ for FEM 1,02 KT
    Kit pressure control valve JFDV 30 KTZ for FEM 1,02 KT
    KNFA166286
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 352,00 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.