Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microhematocrietcapillairen, VITREX®

Microhematocrietcapillairen, VITREX®

VITREX® Capillaries, natrium-heparinized (red), 75 µl (1×1000 pieces), 75 mm, 1,55 mm, 1,15 mm
Catalogus # MODU163613
Leverancier:   Vitrex Medical A/S
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Catalogus # MODU163613
Leverancier:  Vitrex Medical A/S
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Microhematocrietcapillairen, VITREX®

VITREX® Capillaries, natrium-heparinized (red), 75 µl (1×1000 pieces), 75 mm, 1,55 mm, 1,15 mm

Price
72,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.

  • Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
  • Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
  • Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24 genummerde posities per paar, wat het gemakkelijk maakt om monsters te verzegelen en te vervoeren
  • De gelijkmatige waslaag zorgt voor een gelijkmatige afdichting

Certificeringen: Conform DIN ISO 12 772.

Documents

Specificaties
  • Ø uitw.:
    1,55 mm
  • Ø inw.:
    1,15 mm
  • Omschrijving:
    VITREX® Capillaries, natrium-heparinized (red), 75 µl (1×1000 pieces)
  • Lengte:
    75 mm
  • Seq:
    12
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)
    Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)
    MODU140013
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 54,30 €

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.