Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Dialysebuisjes, Biotech CE

0,1 - 0,5 kD, 10 mm, 6,4 mm, 0,32 ml/cm, CE
Catalogus # 734-2648
Leverancier:   Spectrum Laboratories
Dialysebuisjes, Biotech CE
Catalogus # 734-2648
Leverancier:  Spectrum Laboratories
Dialysebuisjes, Biotech CE
Dialysebuisjes, Biotech CE

0,1 - 0,5 kD, 10 mm, 6,4 mm, 0,32 ml/cm, CE

Price
176,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 m
Product Details & Documents

Hydrofiele cellulose-ester.

  • Geen voorbehandeling nodig

Mag niet worden blootgesteld aan organische oplosmiddelen bij concentraties van meer dan 5%.

Supplied wet in 0,1% sodium azide

 : Wordt nat geleverd in 0,05% of 0,1% natriumazide.

Specificaties
  • Ø:
    6,4 mm
  • MWCO:
    0,1 - 0,5 kD
  • Type:
    CE
  • Vol./ Lengte:
    0,32 ml/cm
  • Breedte vlak:
    10 mm
  • Seq:
    34