Cleanroom capuchons, Kimtech™ A5
Met geïntegreerd masker, wit, +
Leverancier: Ansell
Ga naar:
Product Details & Documents
Deze capuchons zijn vervaardigd uit een luchtdoorlatende SMS-stof die aanvoelt als stof. Ze zijn beschikbaar in een standaardontwerp of met een geïntegreerd gelaatsmasker.
- More breathable than many other leading brands
- Average bacterial filtration efficiency (BFE) of 96%
- Pull-down ties in the back to assist in the gowning process
- No gaps between hood and mask ensures exhaled air is filtered
- Vacuum packed for added sterility assurance
Geschikt voor cleanrooms Klasse 100, ISO 5, M3,5.
Certificeringen: Type 6 [PB]; Cat. III
Verpakking: Dubbel verpakt.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummercoc_KIMB25797_IH506502Y coc_KIMB25797_XN135301X CoC_KIMB25797_XN207701X CoC_KIMB25797_XN208501X CoC_KIMB36072_XN119401X
More
KIMB25797_TDS_EN
Technische fiche
KIMB88800
360 graden afbeeldingen
Specificaties
- Steriel:+
- Kleur:wit
- Omschrijving:Met geïntegreerd masker
- Seq:01
- Cat. No.:113-7732
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom
- Environmentally Preferable:Afvalvermindering
- Cleanroomklasse:100/ISO 5
Complementary Products
Productinformatie
- Catalogus #KleurOmschrijvingConfectiemaatSterielSchoenmaatBeschikbaarheidPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



