Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Transporttrolleys

Transporttrolleys

Transport trolley MSSW 10×6/3, heavy-duty, 3 shelves W×D: 1000×600 mm, 1095×695×1023 mm, 3
Catalogus # HUPF7504114
Leverancier:   HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Catalogus # HUPF7504114
Leverancier:  HUPFER METALLWERKE
Transporttrolleys
Transporttrolleys

Transport trolley MSSW 10×6/3, heavy-duty, 3 shelves W×D: 1000×600 mm, 1095×695×1023 mm, 3

Price
1 260,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Transporttrolley met roestvrijstalen constructie van hoogwaardige kwaliteit, compleet met 25 mm diepe legborden. Legborden met afgeschuinde randen voor het comfort van de gebruiker.

  • Bumper-type deflectoren om de muren te beschermen
  • Antistatische banden
  • Chassis compleet met vier zwenkwielen, de voorste twee kunnen vastgezet worden

Documents

Specificaties
  • Omschrijving:
    Transport trolley MSSW 10×6/3, heavy-duty, 3 shelves W×D: 1000×600 mm
  • Seq:
    11
  • b×d×h:
    1095×695×1023 mm
  • Leggers:
    3
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    Gallery, stainless steel, height: 50 mm, width: 799 mm, depth: 430 mm, for 800×500 mm shelves
    HUPF0114502
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 228,00 €