Autoclaaftapes
Steam indicator tape, with stripes, light green, 12,7 m, 19,05 mm
Leverancier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Witte kleefband van crêpepapier, voor gebruik in standaardautoclaven.
- Donkergekleurde diagonale lijnen verschijnen na 15 minuten blootstelling aan 121 °C in een stoomautoclaaf
- Laat geen lijmresten op het geautoclaveerde voorwerp achter
- Latexvrij
Laat geen lijmresten op het geautoclaveerde voorwerp achter.
Specificaties
- Breedte:19,05 mm
- Omschrijving:Steam indicator tape, with stripes, light green
- Lengte:12,7 m
- Seq:02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



