Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint

Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint

100 ml, 109 mm, 64 mm, 19/26 NS
Catalogus # BIBB1132/06
Leverancier:   SciLabware
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Catalogus # BIBB1132/06
Leverancier:  SciLabware
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint
Erlenmeyer flasks, with Quickfit® ground joint

100 ml, 109 mm, 64 mm, 19/26 NS

Price
278,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 20 ST
Product Details & Documents

Erlenmeyer flasks, made of Pyrex® borosilicate glass, with standard ground joint.

  • Resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
Specificaties
  • Ø uitw.:
    64 mm
  • Huls:
    19/26 NS
  • Capaciteit:
    100 ml
  • Hoogte:
    109 mm
  • Seq:
    02
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.