Petrischalen
Without vents, 90 mm, 15 mm, Aseptisch, 25×20/bag
Leverancier: Anicrin
Ga naar:
Product Details & Documents
PS. Suitable for all microbiology applications.
Specificaties
- Ø:90 mm
- Verpakt:25×20/bag
- Steriliteit:Aseptisch
- Uitvoering:Without vents
- Hoogte:15 mm
- Seq:07



