Labels for MiniMark printer, type B-7569
Label printer tape, B-7569, TAPE MINIMARK B7569 57MM YELLOW, Vinyl, Permanent acryl, Thermal transfer, geel, MiniMark™, 57 mm, 57 mm×35 m, 35 m
BRDY120855
: Brady
The B-7569 vinyl labelling tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
- Gloss finish
- Permanent acrylic
Documents
- Printer:MiniMark™
- Printing method:Thermal transfer
- Type:B-7569
- Kleur:geel
- Omschrijving:Label printer tape
- Afmetingen:57 mm×35 m
- Lengte:35 m
- Materiaal:Vinyl
- Seq:36
- Model:TAPE MINIMARK B7569 57MM YELLOW
- Breedte:57 mm
- Kleefstof :Permanent acryl
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



