Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Microhematocrietcapillairen, VITREX®

Microhematocrietcapillairen, VITREX®

VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), 35 µl, 75 mm, 1,55 mm, 0,77 mm
Catalogus # MODU155113
Leverancier:   Vitrex Medical A/S
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Catalogus # MODU155113
Leverancier:  Vitrex Medical A/S
Microhematocrietcapillairen, VITREX®
Microhematocrietcapillairen, VITREX®

VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), 35 µl, 75 mm, 1,55 mm, 0,77 mm

Price
1 110,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Deze buizen worden vuurgepolijst geleverd aan het kleurgecodeerde uiteinde, dat moet worden afgedicht met de Sigillum Wax. Vuurpolijsten vermindert de slijtage van de centrifuge-afdichtingen.

  • Elke gehepariniseerde buis bevat ten minste 4 IE heparine zoals voorgeschreven door de norm
  • Buizen zijn verkrijgbaar in twee soorten verpakkingen: Dispenserflacons van elk 100 buizen voor hygiënische en eenvoudige bediening; en voordelige kartonnen dozen, die de transport- en handlingkosten verlagen
  • Sigillum Wax plaat (moet apart besteld worden) heeft 2 × 24 genummerde posities per paar, wat het gemakkelijk maakt om monsters te verzegelen en te vervoeren
  • De gelijkmatige waslaag zorgt voor een gelijkmatige afdichting

Certifications: Conform DIN ISO 12 772.

Specificaties
  • Ø uitw.:
    1,55 mm
  • Ø inw.:
    0,77 mm
  • Omschrijving:
    VITREX® Capillaries, K2 EDTA (purple), 35 µl
  • Lengte:
    75 mm
  • Seq:
    04
Accessories

Productinformatie

  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)
    Sigillum wax plate, with 24 numbered positions, 1,16×86 mm (Ø×L)
    MODU140013
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 10 ST - 54,30 €