Simdos® Dosing Pump
Product Details & Documents
Simple, user-friendly compact dosing pump.
Application: Metering liquids.
- Groot scherm en intuïtieve interface met keuzemenu's, eenvoudige kalibratie
- Enkelvoudige programmeerknop
- Aanpasbaar aan vloeistofeigenschappen
- Pompkop extern geplaatst voor betere bescherming van elektronische componenten
- Zelfaanzuigend tot 3 mCE, kan drooglopen
- Dosering van 1 tot 100 ml/min
- Dosisreproduceerbaarheid ±1%
- Vereenvoudigde doseringsprogrammering van 1 tot 1000 ml
- Gedoseerd volume 1 tot 1000 ml
- Maximale druk: 6 bar
- Maximale viscositeit: 150 cS
- Doorstroomsnelheid van 0,03 tot 100 ml/min
- Drukkop 60 mWg, zuigkop respectievelijk 2 mWg en 3 mWg
- Eenvoudige vervanging van het overdrachtsmembraan door activering van het onderhoudscommando in het besturingsprogramma
- Ruimtebesparend
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
S version:
Manual control by rotary knob
RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option
Ordering information: Available with pump head in different materials.
Specificaties
- Omschrijving:SIMDOS FEM 1.10KT.18 S dosing pump
- Hoogte:144 mm
- Lengte:150 mm
- Seq:05
- Pompkop:KT in PP (polypropylene)
- Breedte:93 mm
- Cat. No.:224-0063
- Debiet:20
- Type:S-Version
- Aansluiting:Hydraulic connection UNF 1/4"-28
- Drukhoogte:60 mWs
- Gedoseerd volume:30 µl - 999 ml
- Herhaalfunctie:±1 %
- Toegestane omgevingstemperatuur:5...40 °C
- Permanente vloeistoftemperatuur:5...80 °C
- Gewicht:0,9 kg
- Max. druk:6 bar
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Column fixture
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Column fixture
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- In-line filter FS 25 T PVDF mesh opening 70 µm SIMDOS® 10In-line filter FS 25 T PVDF mesh opening 70 µm SIMDOS® 10KNFA165211Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 65,40 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versionsSIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versionsKNFA160186Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 223,00 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connectorIn-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connectorKNFA323625Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 82,60 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Kit pressure control valve JFDV 30 KTZ for FEM 1,02 KTKit pressure control valve JFDV 30 KTZ for FEM 1,02 KTKNFA166286Log in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 352,00 €
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



