Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppen

Stoppen

2, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm
Catalogus # DENE1012531
Leverancier:   DEUTSCH NEUMANN
Stoppen
Catalogus # DENE1012531
Leverancier:  DEUTSCH NEUMANN
Stoppen
Stoppen

2, 35,0 mm, 7 mm, 31,0 mm, 38,0 mm

Price
8,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These stoppers are biologically inert and transparent.

  • Resistant to temperatures from −60 to +220 °C and for short periods up to +250 °C

Certificeringen: DIN 12 871

Specificaties
  • Ø onder:
    31,0 mm
  • Ø boven:
    38,0 mm
  • Boring Ø:
    7 mm
  • Aant. gaten:
    2
  • Hoogte:
    35,0 mm
  • Seq:
    18
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.