Simdos® Dosing Pump
Product Details & Documents
Simple, user-friendly compact dosing pump.
Application: Metering liquids.
- Groot scherm en intuïtieve interface met keuzemenu's, eenvoudige kalibratie
- Enkelvoudige programmeerknop
- Aanpasbaar aan vloeistofeigenschappen
- Pompkop extern geplaatst voor betere bescherming van elektronische componenten
- Zelfaanzuigend tot 3 mCE, kan drooglopen
- Dosering van 1 tot 100 ml/min
- Dosisreproduceerbaarheid ±1%
- Vereenvoudigde doseringsprogrammering van 1 tot 1000 ml
- Gedoseerd volume 1 tot 1000 ml
- Maximale druk: 6 bar
- Maximale viscositeit: 150 cS
- Doorstroomsnelheid van 0,03 tot 100 ml/min
- Drukkop 60 mWg, zuigkop respectievelijk 2 mWg en 3 mWg
- Eenvoudige vervanging van het overdrachtsmembraan door activering van het onderhoudscommando in het besturingsprogramma
- Ruimtebesparend
Pump heads available in PP, PVDF or PTFE - diaphragms available in PTFE, valves in FFKM.
Flow rate can either be set manually (version S) or both manually and via an external control device as well as with interface RC232 (version RCP)
S version:
Manual control by rotary knob
RC version:
Controlled by rotary knob
Analogue control (0 to 10 V, 0 to 100 mA, 4 to 20 mA from 0 to 100%)
Start/stop by logical control (TTL); reset/prime by logical control (TTL)
Alarm output signal
Cable for external control included; control pedal available as an option
Informations de commande: Available with pump head in different materials.
Spécifications
- Omschrijving:SIMDOS FEM 1.10FT.18 S dosing pump
- Hoogte:144 mm
- Lengte:150 mm
- Seq:02
- Pompkop:FT in PTFE (polytetrafluoroethylene)
- Breedte:93 mm
- Cat. No.:224-0065
- Debiet:20
- Type:S-Version
- Aansluiting:Hydraulic connection UNF 1/4"-28
- Drukhoogte:60 mWs
- Gedoseerd volume:30 µl - 999 ml
- Herhaalfunctie:±1 %
- Toegestane omgevingstemperatuur:5...40 °C
- Permanente vloeistoftemperatuur:5...80 °C
- Gewicht:0,9 kg
- Max. druk:6 bar
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- KNFA165211In-line filter FS 25 T PVDF mesh opening 70 µm SIMDOS® 10Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 65,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- KNFA160186SIMDOS spare parts kit, valves and seals, all versionsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 223,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- KNFA323625In-line filter FS 60 X PEEK mesh opening, UNF ¼"-28 connectorConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 82,60 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueOmschrijvingDisponibilitéPrix
- KNFA166286Kit pressure control valve JFDV 30 KTZ for FEM 1,02 KTConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 352,00 €
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



