Toebehoren
Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
Catalogus # ZEIS4155101813000
Leverancier: ZEISS
Ga naar:
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Neutral-density filter 0,12 in mount (d = 43 mm)
- Seq:19



