Toebehoren
Microscope stand with binocular phototube
630-2146
: ZEISS
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
- Omschrijving:Microscope stand with binocular phototube
- Seq:13
- Contrasttechniek:Fasecontrast
- Verlichting:Halogeen 6 V/30 W
- Cat. No.:630-2146
- Type:Binoculair
- Objectiefrevolver:4 standen
- Scherpstelsysteem:Coaxiale grof- en fijnregeling
- Model:Set 5
- Oculairs:WF 10×/20 mm
- Condensor:-
- Objectieven:-
- Hoofd:Hoek van 45°
- Tafel:200 × 239 mm met metalen insert



