Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Opslagzak

Opslagzak

Storage bags, transparent, with ground weld., 0,075 mm, 260×400 mm
Catalogus # SEMA2450
Leverancier:   SEMADENI
Opslagzak
Catalogus # SEMA2450
Leverancier:  SEMADENI
Opslagzak

Storage bags, transparent, with ground weld., 0,075 mm, 260×400 mm

Price
56,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.

Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging: Minimale afname: 100 stuks

Caution:

Specificaties
  • Omschrijving:
    Storage bags, transparent, with ground weld.
  • Afmetingen:
    260×400 mm
  • Seq:
    07
  • Dikte:
    0,075 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.