Opslagzak
Storage bags, transparent, with ground weld., 0,05 mm, 80×130 mm
Catalogus # SEMA2439
Leverancier: SEMADENI
Ga naar:
Product Details & Documents
Opbergzakken van transparant LDPE, met bodemlas.
Ze zijn ook geschikt voor vloeistoffen, maar dan zonder zijlas.
:
:
:
: Minimale afname: 100 stuks
:
Specificaties
- Omschrijving:Storage bags, transparent, with ground weld.
- Afmetingen:80×130 mm
- Seq:01
- Dikte:0,05 mm



