Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Stevens Tenotomy scissors

Stevens Tenotomy scissors

Blunt/blunt, curved tips, 110 mm, 21 mm
Catalogus # FSCI14067-11
Marketsource
Leverancier:   FINE SCIENCE TOOLS
Stevens Tenotomy scissors
Catalogus # FSCI14067-11
Leverancier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Stevens Tenotomy scissors
Stevens Tenotomy scissors

Blunt/blunt, curved tips, 110 mm, 21 mm

Price
64,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 Pce
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specificaties
  • Type:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Lengte:
    110 mm
  • Seq:
    01
  • Lengte blad:
    21 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.