Celkweekflessen, CELLCOAT®
50 ml, 25 cm², Collagen Type I, Afdraai-, 5 - 10 ml
Catalogus # 392-0281
Leverancier: Greiner Bio-One
Ga naar:
Product Details & Documents
Heldere PS-flessen met CELLCOAT®-oppervlaktebehandeling en rode filterschroefdoppen. Gecoat met extracellulaire matrixeiwitten (Collageen Type I of Fibronectine) of synthetische eiwitten (Poly-D-lysine).
- Gemaakt van hoogwaardig polystyreen
- Vrij van detecteerbare DNase, RNase, humaan DNA en endotoxinen; niet-cytotoxisch
- Schuine hals voor optimaal gebruiksgemak
- Dubbele schaalverdeling voor eenvoudig vullen
- Verbeterde hechting en celgroei
- Geschikt voor serumvrije of serumarme kweek
- Verbeterde groei van primaire cellen.
Het specifieke ontwerp vergemakkelijkt optimale toegang tot de kolf met een celkrabber of pipet. De stapelrand bovenaan de kolven zorgt voor stabiele plaatsing en eenvoudige stapelbaarheid in de incubator.
Het CELLCOAT® oppervlak biedt optimale omstandigheden voor de kweek van gevoelige en veeleisende cellen of voor gebruik bij beperkte groeicondities.
Certificeringen:
Bestelinformatie:
Levering:
Verpakking:
Let op:
Specificaties
- Sluitingstype:Afdraai-
- Cultuuroppervlakte:25 cm²
- Aanbevolen werkvolume:5 - 10 ml
- Capaciteit:50 ml
- Seq:01
- Oppervlak:Collagen Type I



