Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Celkweekflessen, CELLCOAT®

Celkweekflessen, CELLCOAT®

650 ml, 175 cm², Poly-D-Lysine, Afdraai-, 20 - 85 ml
Catalog # 392-0275
Supplier:   Greiner Bio-One
Celkweekflessen, CELLCOAT®
Catalog # 392-0275
Supplier:  Greiner Bio-One
Celkweekflessen, CELLCOAT®
Celkweekflessen, CELLCOAT®

650 ml, 175 cm², Poly-D-Lysine, Afdraai-, 20 - 85 ml

Price
945,00 €
Log in for availability
1 * 40 ST
Product Details & Documents

Heldere PS-flessen met CELLCOAT®-oppervlaktebehandeling en rode filterschroefdoppen. Gecoat met extracellulaire matrixeiwitten (Collageen Type I of Fibronectine) of synthetische eiwitten (Poly-D-lysine).

  • Gemaakt van hoogwaardig polystyreen
  • Vrij van detecteerbare DNase, RNase, humaan DNA en endotoxinen; niet-cytotoxisch
  • Schuine hals voor optimaal gebruiksgemak
  • Dubbele schaalverdeling voor eenvoudig vullen
  • Verbeterde hechting en celgroei
  • Geschikt voor serumvrije of serumarme kweek
  • Verbeterde groei van primaire cellen.

Het specifieke ontwerp vergemakkelijkt optimale toegang tot de kolf met een celkrabber of pipet. De stapelrand bovenaan de kolven zorgt voor stabiele plaatsing en eenvoudige stapelbaarheid in de incubator.

Het CELLCOAT® oppervlak biedt optimale omstandigheden voor de kweek van gevoelige en veeleisende cellen of voor gebruik bij beperkte groeicondities.

Certifications:

Ordering information:

Delivery information:

Packaging:

Caution:

Specifications
  • Sluitingstype:
    Afdraai-
  • Cultuuroppervlakte:
    175 cm²
  • Aanbevolen werkvolume:
    20 - 85 ml
  • Capaciteit:
    650 ml
  • Seq:
    06
  • Oppervlak:
    Poly-D-Lysine
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.