Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bench protection papers

Bench protection papers

Velin paper, wit, vellen, gevouwen, 420×520 mm, 0,16 mm
Catalogus # 115-0655
Leverancier:   PRAT DUMAS
Bench protection papers
Catalogus # 115-0655
Leverancier:  PRAT DUMAS
Bench protection papers
Bench protection papers

Velin paper, wit, vellen, gevouwen, 420×520 mm, 0,16 mm

Price
22,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents

These protection papers are available in different formats. They can be used for bench protection as well as for the packaging of glass parts.

  • Sheets are available flat or folded
  • Suitable for food contact
  • Cellulose and cotton

Weight: 65 g/m²

Porosity: 7 to 10 µm

Weight: 65 g/m²

Thickness: 0,16 mm

Porosity: 7 - 10 µ

Specificaties
  • Verpakt:
    vellen, gevouwen
  • Kleur:
    wit
  • Omschrijving:
    Velin paper
  • l×b:
    420×520 mm
  • Seq:
    01
  • Dikte:
    0,16 mm
Aanbevelingen

Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.

Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.