Petrischalen
Petri dish, 28 ml, Met drie ventilatieopeningen, 55 mm, 13 mm, Steriel, 25 zakken met 20 stuks
Leverancier: Simport Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Economical, optically clear dishes are precision-molded from biomedical-grade PS, making cultures visible without distortion.
- Variety of shapes and sizes
- Venting ribs to prevent condensation build-up on some models
- Raised straight ridge around the top for stable stacking on some models
- Sterile
Please note: Not for tissue culture application.
Verpakking: Dishes are packaged in heavy-wall polyethylene sleeves.
Documents
Specificaties
- Ø:55 mm
- Verpakt:25 zakken met 20 stuks
- Steriliteit:Steriel
- Uitvoering:Met drie ventilatieopeningen
- Omschrijving:Petri dish, 28 ml
- Hoogte:13 mm
- Seq:3
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.



